Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14-1/4 oz
- Gravedad específica0.76
- Carga de Timken OK35 lb. lbs.
- Peso1.22 lb
Detalles
- Aditivos incluidosPTFE
- AplicaciónUso en plantas de procesamiento de alimentos, agua y tratamiento de aguas residuales donde se necesitan excelentes propiedades antidesgaste y antióxido
- CertificaciónNSF H1
- ColorIncoloro
- ComposiciónSintético
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Características y beneficios• El fluido lubricante impermeable y totalmente sintético no emulsiona con el agua, tiene excelentes características de presión extrema• Aprobado para su uso en plantas de procesamiento de alimentos, agua y tratamiento de aguas residuales donde se necesitan excelentes propiedades antidesgaste y antióxido
- Punto de inflamación0 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Número de Upc del fabricante075577006205
- Temperatura máxima de funcionamiento280 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-45 °F
- Calificación NSFH1 Grado alimentario
- Punto de vertido-45 °F
- SerieLU209
- Estándares cumplidosNSF 145278, H-1
- Rango de temperatura-45 a +280 °F
Descripción general
- El fluido lubricante totalmente sintético e impermeable no emulsiona con agua, tiene excelentes características de presión extrema
- Aprobado para su uso en plantas de procesamiento de alimentos, agua y tratamiento de aguas residuales donde se necesitan excelentes propiedades antidesgaste y antióxido