Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor13-1/4 oz
- Peso neto13.25 oz.
- Gravedad específica0.65
- Contenido de VOC0.6
- Peso1.15 lb
Detalles
- Aditivos incluidosSilicona
- AplicaciónPropósito general
- CertificaciónNSF H1
- ColorTransparente
- ComposiciónHeptano, disolvente de hidrocarburos alifáticos ligeros, ciclohexano de metilo, propano, acetona
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Características y beneficios• Una fórmula de silicona de baja viscosidad compatible con la mayoría de las superficies • La película ultrafina no atraerá el polvo ni la suciedad y creará una barrera para evitar el óxido y la corrosión • Eficaz de -40°F a +450°F • Repele el agua y es no corrosivo para los metales • Un excelente lubricante para plástico, engranajes de fibra, piezas extruidas, aplicaciones deslizantes de madera a madera y goma • Cumple con la regulación de la FDA descrita en el párrafo 178.3570 del Título 21 , cuando no se imparte más de 1 ppm
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamación-20 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Clasificación de inflamabilidad del GHSAerosol inflamable (categoría 2)
- Base lubricanteSilicona
- Película lubricanteSeco
- Tipo de lubricaciónLubricante de silicona
- Número de Upc del fabricante075577006212
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Calificación NSFH1 Grado alimentario
- OlorNo
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 °F a 450 °F
- RegulacionesCumple con VOC
- SerieLU211
- Estándares cumplidosRegistro n.o 145287 de la NSF, código de categoría H1, regulaciones de la FDA, cumple con CFR 21 de la FDA
- Rango de temperatura-40 a +450 °F
- TipoLubricante
- UPC_NO075577006212
Descripción general
- Una fórmula de silicona de baja viscosidad compatible con la mayoría de las superficies
- La película ultrafina no atraerá polvo ni suciedad y creará una barrera para evitar el óxido y la corrosión
- Vigente de -40°F a +450°F
- Repele el agua y no es corrosivo para los metales
- Lubricante excelente para plástico, engranajes de fibra, piezas extruidas, aplicaciones deslizantes de madera a madera y en goma
- Cumple con la normativa de la FDA descrita en el párrafo 178.3570 del Título 21 , cuando no se imparte más de 1 ppm