Motion
S00212000
Lubricante: grado alimentario, 13-1/4 oz, lata de aerosol, color transparente
Artículo MI #05182940
No. Fabricante S00212000
Precio15.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante: grado alimentario, 13-1/4 oz, lata de aerosol, color transparente
Artículo MI #05182940
No. Fabricante S00212000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    13-1/4 oz
  • Peso neto
    13.25 oz.
  • Gravedad específica
    0.65
  • Contenido de VOC
    0.95
  • Peso
    1.15 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Silicona
  • Aplicación
    Propósito general
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Transparente
  • Composición
    2,3-Dimethylbutane, 2-Methylpentane, 3-Methylpentane, ciclohexano, hexano, propano, 2,2-Dimethylbutane
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Fórmula de silicona de baja viscosidad 5 % compatible con la mayoría de las superficies • Eficaz de -40°F a +450°F • Repele el agua y no es corrosivo para los metales • Cumple con la regulación de la FDA descrita en el párrafo 178.3570 del Título 21 , cuando no se imparte más de 1 ppm • NSF® H1 registrado para su uso en plantas de carne y aves inspeccionadas federalmente • Un excelente lubricante en plástico, engranajes de fibra, piezas extruidas, aplicaciones deslizantes de madera a madera y goma
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    -20 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol inflamable (categoría 2)
  • Base lubricante
    Silicona
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante de silicona
  • Número de Upc del fabricante
    075577006229
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Calificación NSF
    H1 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 °F a 450 °F
  • Regulaciones
    No
  • Serie
    LU212
  • Estándares cumplidos
    NSF registrado 145277, código de categoría H1, cumple con los requisitos de la FDA
  • Rango de temperatura
    -40 a +450 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    075577006229

Descripción general

Descripción del fabricante
S00212000 LUBRICANTE DE SILICONA APTO PARA ALIMENTOS
  • Fórmula de silicona de baja viscosidad 5 % compatible con la mayoría de las superficies
  • Vigente de -40°F a +450°F
  • Repele el agua y no es corrosivo para los metales
  • Cumple con la normativa de la FDA descrita en el párrafo 178.3570 del Título 21 , cuando no se imparte más de 1 ppm
  • NSF® H1 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral inspeccionadas a nivel federal
  • Lubricante excelente para plástico, engranajes de fibra, piezas extruidas, aplicaciones deslizantes de madera a madera y en goma

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo