Motion
S00213000
Lubricante: grado alimentario, 15 oz, lata de aerosol, color amarillo
Artículo MI #05182941
No. Fabricante S00213000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante: grado alimentario, 15 oz, lata de aerosol, color amarillo
Artículo MI #05182941
No. Fabricante S00213000

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    15 oz
  • Peso neto
    15 oz.
  • Gravedad específica
    0.83
  • Contenido de VOC
    0.15
  • Peso
    1.26 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    PTFE
  • Aplicación
    Alta presión
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Amarillo
  • Composición
    Butano, propano
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Características y beneficios
    • Una mezcla de los aceites de recursos renovables de mejor calidad disponibles, tratados con los antioxidantes más eficaces, aditivos de protección contra la corrosión, la presión extrema y el desgaste• Se añade PTFE para mejorar aún más la capacidad de carga y reducir la fricción• Ofrece una excelente lubricidad a presión extrema, resistencia al agua y rendimiento a altas temperaturas (12°F a 635°F) en cadenas y mucho más• La acción de espuma permite una aplicación y penetración precisas
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    -20 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol inflamable (categoría 2)
  • Base lubricante
    Aceite vegetal
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante
  • Número de Upc del fabricante
    075577006236
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    635 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    12 °F
  • Calificación NSF
    H1 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 12 °F a 635 °F
  • Regulaciones
    No
  • Serie
    LU213
  • Estándares cumplidos
    NSF registrado n.o 145281
  • Rango de temperatura
    +12 a +635 °F
  • Tipo
    Lubricante

Descripción general

Descripción del fabricante
S00213000 TEMPERATURA ALTA APTA PARA ALIMENTOS
  • Una mezcla de los aceites de recursos renovables de mejor calidad disponibles, tratados con los antioxidantes más eficaces, aditivos antidesgaste, antidesgaste y anticorrosión
  • Se añade PTFE para mejorar aún más la capacidad de carga y reducir la fricción
  • Ofrece excelente lubricidad a presión extrema, resistencia al agua y rendimiento a altas temperaturas (12°F a 635°F) en cadenas y mucho más
  • La acción de espuma permite una aplicación y penetración precisas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo