Motion
S00214000
LU™214 Lubricante de baja temperatura, grado alimentario, cantidad de caja: 12
Artículo MI #05182945
No. Fabricante S00214000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LU™214 Lubricante de baja temperatura, grado alimentario, cantidad de caja: 12
Artículo MI #05182945
No. Fabricante S00214000

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.26 lb

Detalles

  • Tipo de producto
    Aceite de contacto directo con alimentos

Descripción general

Descripción del fabricante
S00214000 TEMPERATURA BAJA APTA PARA ALIMENTOS
  • Multiservicio
  • Para un servicio prolongado en condiciones de temperatura extremadamente baja (hasta -78°F)
  • Mezcla de aceites sintéticos puros de calidad tratados con la presión extrema más eficaz, inhibidores de corrosión, antioxidantes, antiespuma y aditivos antidesgaste
  • La combinación única proporciona la máxima protección del equipo en aplicaciones de temperatura extremadamente baja

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo