Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma215
- Dimensiones de la carcasa(L)6.31 x (H)18.31 x (W)13.13
- Altura de la carcasa18.31 pulg.
- Longitud de la carcasa6.31 pulg.
- Ancho de la carcasa13.13 pulg.
- Tamaño de entrada1.9375 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante215
- RPM máximas de salida130 rpm
- Tamaño máximo de salida2.9375 pulg.
- Par de salida máximo20464 pulg-lbs
- Relación nominal15:1
- Peso207 lb
Detalles
- Relación real15:1
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricantePT25215S 15/1
- Número de Upc del fabricante662798571713
- Potencia de entrada máxima44 hp a 1950 rpm
- Tipo de orificio de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- SeriePowerTorque®
- UPC_NO662798571713
Descripción general
Descripción del fabricante
PT25215S 15/1 REDUCTOR
- Diseñado para las aplicaciones más exigentes del sector
- Carcasas de hierro dúctil de alta resistencia, en lugar de material de hierro fundido
- Los engranajes de alta eficiencia se fabrican con acero 8620 , carcasa carburizada, endurecida a RC62 y rectificado de precisión, AGMA Clase 11, en lugar de coronado y afeitado