Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla12 pulg.
- Longitud12 pulg.
- Dientes por pulgada10
- Grosor0.042 pulg.
- Ancho1 pulg.
Detalles
- AplicaciónTubo y acero estructural de 1/4 a 3/4 pulg.
- Material de la espaldaBimetálica
- Material de la hojaBimetálica
- Tipo de filo de corteRígido para cortes rectos
- Material de corteBimetálica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tpi8
- UPC_NO082472201826