Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoSierra de 1 orificio
- Profundidad de taladrado4.625 pulg.
- Diámetro del orificio3-7/8 pulg.
- Tamaño mínimo del plato de garrasNo aplicable
- Diámetro de la broca piloto0.25 pulg.
- Sierra Diámetro3-7/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónMadera
- Tipo de bitSierra perforadora
- Material de la hojaBimetálica
- Eje integradoSierra perforadora
- Estuche incluidoNo
- Material de corteBimetálica
- KitNo
- GarantíaGarantía limitada de por vida
Descripción general
- El mayor grosor de la pared mejora la durabilidad y minimiza la pérdida de dientes, el diseño optimizado de los dientes penetra en el metal con facilidad
- Los dientes más grandes y afilados eliminan más madera para un corte rápido
- Diseño de escalera SPEED SLOT para una expulsión rápida y sencilla del tapón