Motion
12111810

MA FORD MFG
12111810

12111810
Artículo MI #05183149
No. Fabricante 12111810
Price$28.66/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
12111810

12111810
Artículo MI #05183149
No. Fabricante 12111810

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$28.66/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    12 mm
  • Tipo de longitud
    Estándar
  • Mill Diameter  
    3 mm
  • Longitud total
    38 mm
  • Shank Diameter  
    3 mm

Details

  • Corte al centro
    Sí
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Number Of Flutes  
    2
  • Serie
    121
  • Tipo de mango
    Recto
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Espiral
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
12152 3.0MM TUFFCUT GP STD. LGTH. 2 FL
  • 2 Canal
  • Metal duro integral
  • Sin recubrimiento o disponible con TiN
  • Recubrimiento Altima® y TiCN. Tamaños micro decimales 0,005"-0,100" y 0.2mm-2.0mm
  • Corte al centro
  • Longitudes de canal estándar
  • Ángulo de hélice 30°
  • Para aplicaciones de desbaste y acabado
  • Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo