Motion
20418750

MA FORD MFG
20418750

20418750
Artículo MI #05183159
No. Fabricante 20418750
Precio58.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
20418750

20418750
Artículo MI #05183159
No. Fabricante 20418750

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño decimal
    .1875
  • Diámetro
    3/16
  • Diámetro de la broca
    3/16
  • Canal Longitud  
    1-5/8
  • Ángulo de hélice
    21 °
  • En general Longitud  
    2-3/4
  • Diámetro del mango
    3/16
  • Tamaño del mango
    3/16

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Margen doble
    No
  • Acabado de la broca
    Sin recubrimiento
  • Material de la broca
    Metal duro
  • Ángulo de punto de broca
    118 °
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    697604244062
  • Material
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Cantidad del paquete
    1
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    204
  • Forma del mango
    Ronda
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
24406 3/16 TORCEDOR GP 5X 118 GRADOS PUNTO
  • 2 Canal
  • Metal duro integral
  • 5X Longitud estándar
  • Margen único
  • Sin recubrimiento
  • recubrimientos disponibles bajo petición
  • Ángulo de punto 118° Ángulo de hélice 21°
  • Profundidad máxima de perforación recomendada = L2 - 1.5 x D1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"