Motion
565583
PSV2-10-S-0-24 Válvula de secuencia atornillada - Accionamiento piloto, acción directa, flujo máx. de 6 gpm
Artículo MI #05183377
No. Fabricante 565583
Precio88.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PSV2-10-S-0-24 Válvula de secuencia atornillada - Accionamiento piloto, acción directa, flujo máx. de 6 gpm
Artículo MI #05183377
No. Fabricante 565583
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
Precio88.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    5.15 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Piloto
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Aplicación
    Cosechadoras, transportadores de rechazo, aplicaciones móviles e industriales
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Cavidad
    C-10-3
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Presión establecida en fábrica
    1400 psi
  • Compensación de fluido
    Fluidos hidráulicos generales a base de aceite mineral
  • Función
    Válvula de secuencia de presión
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Número de catálogo del fabricante
    565583
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Caudal máximo
    6 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Presión mínima de trabajo
    400 psi
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Acero
  • Par de la válvula en la cavidad
    47-54 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
PSV2-10-S-0-24 VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"