Motion
27008
Diámetro interior de 0.6250 pulg., longitud de manguera de 7.62 m, presión de trabajo de 35 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #05183433
No. Fabricante 27008
Precio70.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro interior de 0.6250 pulg., longitud de manguera de 7.62 m, presión de trabajo de 35 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #05183433
No. Fabricante 27008
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
Precio70.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    0.6250 pulg.
  • Longitud de la manguera
    7.62 m

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera de la tubería de combustible
  • Rango de temperatura
    -40 a 257 °F
  • Presión de trabajo
    35 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LÍNEA DE COMBUSTIBLE/PCV 27008 5/8 X 25'