Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte1-1/4 pulg.
- Diámetro de la fresadora1/4 pulg.
- Longitud total3-1/16 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- Calidad del materialM42
- Material de fresadoAcero de alta velocidad de cobalto
- Número de canales4
- SerieREC700
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Extremo simple o dobleIndividual
- TipoFresadora de bisel