Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte3/8 pulg.
- Fresadora Diámetro1/8 pulg.
- Longitud total2-5/16 pulg.
- Mango Diámetro3/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de fresadoAcero de alta velocidad de cobalto
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales4
- SerieSPB540
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Extremo esféricoNo
- Canal recto o en espiralEspiral