Motion
N55859
Fresa de mango de bola - Serie CB430 , material de metal duro, 1/4 pulg. de diámetro de la fresadora, 1-1/2 pulg. de longitud de corte, 1/4 pulg. de diámetro del mango, 4 pulg. de longitud total
Artículo MI #05183564
No. Fabricante N55859
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bola - Serie CB430 , material de metal duro, 1/4 pulg. de diámetro de la fresadora, 1-1/2 pulg. de longitud de corte, 1/4 pulg. de diámetro del mango, 4 pulg. de longitud total
Artículo MI #05183564
No. Fabricante N55859
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1-1/2 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    CB430
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Corte a la derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
N55859 CB430 1/4X1/4X1-1/2X4 CARB EM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo