Motion
AMD450C-06D
Separador de microrocíos - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 71 cfm, 145 psi máx., Puertos 3/4 BSPT, Drenaje automático (normalmente abierto), Cuenco de metal con mirilla
Artículo MI #05183631
No. Fabricante AMD450C-06D
Precio254.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Separador de microrocíos - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 71 cfm, 145 psi máx., Puertos 3/4 BSPT, Drenaje automático (normalmente abierto), Cuenco de metal con mirilla
Artículo MI #05183631
No. Fabricante AMD450C-06D
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
Precio254.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    450C
  • Altura total
    259 mm
  • Longitud total
    106 mm
  • Ancho general
    106 mm
  • Tamaño del puerto
    3/4 BSPT
  • Peso
    3.23 lb

Detalles

  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • País de origen
    JP
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Clasificación del filtro
    0.01 μm
  • Tipo de filtro
    Separador de microrocíos
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    71 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Capacidad de eliminación de aceite
    0.008 ppm
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Serie
    AMD
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, JIS, UL
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
AMD450C-06D SEPARADOR DE MICROvapor
  • Separador de microniebla
  • Prefiltro de aire comprimido
  • La conexión modular es posible
  • Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • Rosca: Rc, G, NPT

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno