Motion
TP-89434
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de rodillo de empuje, 170 mm Diámetro interno, 340 mm Diámetro externo, Caja de latón de máquina
Artículo MI #05183737
No. Fabricante TP-89434
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de rodillo de empuje, 170 mm Diámetro interno, 340 mm Diámetro externo, Caja de latón de máquina
Artículo MI #05183737
No. Fabricante TP-89434
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6.6929 pulg.
  • Radio de filete
    0.2008 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    13.3858 pulg.
  • En general Ancho  
    4.0551 pulg.
  • Peso
    115.9 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    359694 lb
  • Código de armonización
    8482.10.50.08
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662293416977
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    TP
  • Capacidad de carga estática
    1607384 lb
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje
  • UPC_NO
    662293416977

Descripción general

Descripción del fabricante
TP89434 BRG
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno