Motion
QMFY09J112STNP

TIMKEN
QMFY09J112STNP

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-3/4 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar excéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #05183828
No. Fabricante QMFY09J112STNP
Precio1,559.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMFY09J112STNP

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-3/4 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar excéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #05183828
No. Fabricante QMFY09J112STNP
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
Precio1,559.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la base
    20.60 mm
  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.8900 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6.7500 pulg.; 171.50 mm
  • Grosor de la brida
    0.81 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.87 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    10.94 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22209
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Grasa, aceite
  • Número de Upc del fabricante
    883450433945
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24200 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450433945

Descripción general

Descripción del fabricante
QMFY09J112STNP 1-3/4" CON REVESTIMIENTO DE NÍQUEL
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión