Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad máxima del orificio1/2 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.18 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Proyección0.045 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de barra de mandrinarRadio de esquina
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Comp. de manguito de soporteNo
- MaterialMetal duro
- SerieBB
- Tipo de mangoPlano