Motion
BB-180750
Barra de mandrinar tipo radio de esquina derecha de metal duro con diámetro de mango de 1/4 in y longitud total de 2-1/2 in
Artículo MI #05184235
No. Fabricante BB-180750
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de mandrinar tipo radio de esquina derecha de metal duro con diámetro de mango de 1/4 in y longitud total de 2-1/2 in
Artículo MI #05184235
No. Fabricante BB-180750
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    3/4 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.18 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Proyección
    0.045 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Radio de esquina
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Comp. de manguito de soporte
    No
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    BB
  • Tipo de mango
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
BB-180750 0,180"X.750" BARRA DE ACOPLAMIENTO SÓLIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo