Motion
BB-2901000
Barra de mandrinar tipo radio de esquina derecha de metal duro con diámetro de mango de 5/16 in y longitud total de 2-1/2 in
Artículo MI #05184244
No. Fabricante BB-2901000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de mandrinar tipo radio de esquina derecha de metal duro con diámetro de mango de 5/16 in y longitud total de 2-1/2 in
Artículo MI #05184244
No. Fabricante BB-2901000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.29 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Proyección
    0.073 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Radio de esquina
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Comp. de manguito de soporte
    No
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    BB
  • Tipo de mango
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
HERRAMIENTA DE MANDRINADO BB-2901000 STD RH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo