Motion
DM-125-490X
Fresa de mango cuadrada - Acabado/revestimiento AlTiN, extremo único, 0.1250 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 0.5000 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #05184262
No. Fabricante DM-125-490X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada - Acabado/revestimiento AlTiN, extremo único, 0.1250 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 0.5000 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #05184262
No. Fabricante DM-125-490X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    90 °
  • Longitud de Corte  
    0.5000 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    0.1250 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
DM-125-490X 90DEG PUNTA DE BROCA EM 2-4 FLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo