Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de ranura0.30/0.031 pulg.
- Profundidad máxima del orificio1/4 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio0.250 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Proyección0.050 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteIzquierda
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de barra de ranuradoRadio completo
- Compensación del titularTH-106, TH-206, TH-86
- Comp. de manguito de soporteUsar con soporte o manguito
- MaterialMetal duro
- Tipo de mangoRedondo liso