Motion
IT-120400
Punta de herramienta de roscado con punta de metal duro estilo IT, longitud total de 2 in, número estándar de la industria: IT120400
Artículo MI #05184270
No. Fabricante IT-120400
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de herramienta de roscado con punta de metal duro estilo IT, longitud total de 2 in, número estándar de la industria: IT120400
Artículo MI #05184270
No. Fabricante IT-120400
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    60.00 °
  • Radio de la nariz
    0.002 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Número estándar del sector
    IT120400
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Código de estilo de bit de herramienta
    TI
  • Tipo de bit de herramienta
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
HERRAMIENTA IT-120400

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo