Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo incluido60.00 °
- Radio de la nariz0.002 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Número estándar del sectorIT180750
- Material de la boquillaMetal duro
- Código de estilo de bit de herramientaTI
- Tipo de bit de herramientaRoscado