Motion
RAD-10
Broca de radio cóncavo con punta de metal duro estilo RAD, mango de 1/2" de ancho, mango de 1/2" de alto
Artículo MI #05184279
No. Fabricante RAD-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de radio cóncavo con punta de metal duro estilo RAD, mango de 1/2" de ancho, mango de 1/2" de alto
Artículo MI #05184279
No. Fabricante RAD-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ataque
    5 °
  • Radio de la nariz
    ±0.0005 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Altura del mango
    1/2 pulg.
  • Ancho del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor de la punta
    1/8 pulg.
  • Ancho de la punta
    1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Número estándar del sector
    RAD10
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Código de estilo de bit de herramienta
    RAD
  • Tipo de bit de herramienta
    Radio cóncavo

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTA RAD-10 RH 90 GRADOS FORMA RAD CÓNCAVA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo