Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de ataque5 °
- Radio de la nariz3/8 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Altura del mango1/2 pulg.
- Ancho del mango1/2 pulg.
- Grosor de la punta1/8 pulg.
- Ancho de la punta1/2 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Número estándar del sectorRAD-12
- Código de estilo de bit de herramientaRAD
- Tipo de bit de herramientaRadio cóncavo