Motion
RR-069-8
Barra de ranurado del anillo de retención, tipo de barra de ranurado: anillo de retención, ancho de ranura: 0.069/0.071"
Artículo MI #05184286
No. Fabricante RR-069-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de ranurado del anillo de retención, tipo de barra de ranurado: anillo de retención, ancho de ranura: 0.069/0.071"
Artículo MI #05184286
No. Fabricante RR-069-8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de ranura
    0.069/0.071 pulg.
  • Profundidad máxima del orificio
    1/2 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Proyección
    0.100 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de barra de ranurado
    Anillo de retención
  • Compensación del titular
    TH-108, TH-208, TH-88
  • Comp. de manguito de soporte
    Usar con soporte o manguito
  • Material
    Metal duro
  • Tipo de mango
    Redondo liso

Descripción general

Descripción del fabricante
HERRAMIENTA DE RANURA DE METAL DURO INTEGRAL RR-069-8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo