Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de ranura0.125/0.127 pulg.
- Profundidad máxima del orificio1-1/2 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio0.510 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Proyección0.150 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de barra de ranuradoRecortado
- Comp. de manguito de soporteNo
- MaterialMetal duro
- Tipo de mangoRedondo liso