Motion
22316
Bolsa de herramientas: material de poliéster, no resistente al agua, negro, azul
Artículo MI #05184309
No. Fabricante 22316
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsa de herramientas: material de poliéster, no resistente al agua, negro, azul
Artículo MI #05184309
No. Fabricante 22316

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    16 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro, azul
  • Material
    Poliéster
  • Rodar
    No rodante
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
22316 HERRAMIENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo