Especificaciones
Detalles
- AccionamientoControlado por solenoide
- Caudal máximo5 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Tipo de montajeSubplaca
- Tensión de alimentación24 V CC
Descripción general
- Sin retroalimentación de carrete y sin electrónica incorporada
- Proporciona un flujo de aceite controlado en proporción a la señal de comando
- Amplia gama de opciones de carrete y caudal disponibles
- Requiere alimentación de 24V CC y dos amplificadores/accionadores de válvula de solenoide con PWM de salida y control de corriente de salida
- Conexión eléctrica: conectores 2 DIN 43650
- El uso de juntas tóricas Viton® en todo el sistema proporciona capacidad multifluido y evita que los fluidos externos entren en contacto con las piezas internas de la válvula
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación