Especificaciones
Detalles
- Posición de la bandaSobre la cabeza
- Color de la copaVerde
- Nrr. de calificación de reducción de ruido30 dB
- Línea de productosLeightning® Alta visibilidad
Descripción general
- Los auriculares de color verde brillante proporcionan alta visibilidad y contraste
- Banda acolchada reflectante que se ilumina bajo la luz para mayor visibilidad y seguridad
- Ideal para llevar por la noche, durante el día, en condiciones de poca luz y bajo condiciones climáticas adversas
- La tecnología patentada de control de flujo de aire proporciona una atenuación óptima en todas las frecuencias
- La banda de acero resistente soporta un uso exigente, especialmente en entornos difíciles
- Las almohadillas para los oídos a presión hacen que el reemplazo sea rápido y fácilLa banda para la cabeza de espuma acolchada ofrece comodidad de larga duración con una presión mínima en la cabeza
- El ajuste telescópico de la altura permanece fijo durante el uso