Motion
219M/4FTGN
Miller Shock-Absorbing Inner Core Lanyard - Polyester, 4 ft Long, Snap Hook Harness Connection, Rebar Hook Anchor Connection, 310 lbs
Artículo MI #05184650
No. Fabricante 219M/4FTGN
Precio647.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Miller Shock-Absorbing Inner Core Lanyard - Polyester, 4 ft Long, Snap Hook Harness Connection, Rebar Hook Anchor Connection, 310 lbs
Artículo MI #05184650
No. Fabricante 219M/4FTGN
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
Precio647.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura de la puerta
    2-1/2 pulg., 3/4 pulg.
  • Ancho o diámetro de la eslinga
    1 pulg.
  • Longitud
    4 pies
  • Ajuste de longitud
    No ajustable

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Gancho de varilla
  • Protección contra arco eléctrico o calor
    No clasificado para arco eléctrico
  • Capacidad
    310 lb
  • Color
    Verde
  • Característica extraelástica
    Longitud extraelástica
  • Conexión del arnés
    Gancho a presión
  • Material
    Poliéster
  • Número de piernas
    1
  • Tipo de absorción de impactos
    Eslinga interna para absorción de impactos
  • Estándares cumplidos
    ANSI, OSHA:CSA

Descripción general

Descripción del fabricante
219M/4FTGN CARRIL 4'
  • El núcleo interior especialmente tejido que absorbe los impactos se expande suavemente hacia fuera, reduciendo las fuerzas de detención de caídas
  • La chaqueta exterior tubular de alta resistencia sirve como cordón de seguridad
  • La bandera de advertencia única proporciona una prueba visual de que una eslinga ha estado involucrada en una caída y debe retirarse del servicio
  • El núcleo rojo brillante integral hace que la inspección visual sea más fácil y fiable

También puede gustarle