Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura de la puerta2-1/2 pulg., 3/4 pulg.
- Ancho o diámetro de la eslinga1 pulg.
- Longitud6 pies
- Ajuste de longitudNo ajustable
Detalles
- Conexión de anclajeGancho de varilla
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad310 lb
- ColorVerde
- Característica extraelásticaLongitud extraelástica
- Conexión del arnésGancho a presión
- MaterialTejido de poliéster
- Número de piernas1
- Tipo de absorción de impactosEslinga interna para absorción de impactos
- Estándares cumplidosANSI A10.32, CSA Z259.2.2 Tipo 1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
Descripción general
Descripción del fabricante
219M/6FTGN CARRIL 6'
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad