Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor9 oz
- Tamaño9 OZ. TUBO
Detalles
- ColorGris
- FinalizarN/C
- Número de Upc del fabricante020066211448
- ENLACE DE MSDS
- UPC_NO020066211448
Descripción general
- Cómodo formato de cartucho: no requiere mezcla; incluye boquilla de mezcla estática
- Fórmula autonivelante; crea una superficie semirrígida con más del 80 % de elongación
- Puede soportar un movimiento del 10-15 % en el suelo
- Se seca rápidamente: puede aceptar tráfico en 90 minutos
- Para uso interior/exterior; se puede aplicar a -40°F, soporta temperaturas de hasta -120°F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación