Especificaciones
Dimensiones
- Altura total101 mm
- Longitud total352 mm
- Ancho general163 mm
- Tamaño del puerto3/8 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQC4000
- Puerto(s) del colector3/8 BSPT
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones8
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SerieVQC
- Tipo de cableadoSistema de transmisión serie
Descripción general
- Para montaje en base VQC4000 , válvulas enchufables
- La carcasa protectora cumple con IP67 para protección contra el polvo y la humedad
- Sistema de transmisión en serie tipo puerta de enlace
- Accesorios reemplazables con un solo toque
- De 1 a 8 estaciones disponibles de serie