Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor12 oz
- Rango de cobertura15 pies2
- Peso neto12 oz.
- Peso1.03 lb
- Caja de peso6.174 lb
- Peso de cada uno1.029 lb
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación50 grados a 85 °F
- Tipo de baseDisolvente
- ColorPiel marrón
- Familia de coloresMarrón
- CoberturaDe 15 a 20 pies2
- Tiempo de secado12 min.
- ExposiciónExterior, interior
- Condiciones de exposiciónInterior/Exterior
- FinalizarAlto brillo
- Código de armonización3208200000
- Número de Upc del fabricante"ERROR:#N/A"
- Cantidad del paquete6
- Declaración de la Propuesta 65ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
- Tipo de resinaLaca acrílica
- Estándares cumplidosCumple con MIR
- UPC_NO075577000722
Descripción general
- Sin ventana de recubrimiento, vuelva a aplicar el recubrimiento en cualquier momento
- Se seca al tacto en 8 minutos
- Acabado duro, protector y duradero
- Acabado brillante