Motion
K11003271
Pintura a base de agua: a base de agua, 1 galón, color gris claro para maquinaria
Artículo MI #05185329
No. Fabricante K11003271
Precio76.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura a base de agua: a base de agua, 1 galón, color gris claro para maquinaria
Artículo MI #05185329
No. Fabricante K11003271
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
Su precio$76.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    218-136 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos de 100 g/l

Detalles

  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Gris maquinaria claro
  • Familia de colores
    Gris
  • Cobertura
    218 a 136 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    1 a 2 h.
  • Finalizar
    Brillo
  • Para su uso en
    Hormigón, hierro, mampostería, metal, acero, madera, zinc
  • Temperatura máxima de aplicación
    +95 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +50 °F
  • Tipo de base de pintura
    Agua
  • Tipo de resina
    Esmalte acrílico
  • Estándares cumplidos
    OSHA 29 CFR 1910.1200
  • Superficie
    Hormigón, acero, metal
  • UPC_NO
    035777658253
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    100 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
K11003271 MAQUINARIA CLARA, GRIS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"