Motion
CDS1T125-130-XC35

SMC CORP OF AMERICA
CDS1T125-130-XC35

Cilindro CS1
Artículo MI #05185524
No. Fabricante CDS1T125-130-XC35
Precio704.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDS1T125-130-XC35

Cilindro CS1
Artículo MI #05185524
No. Fabricante CDS1T125-130-XC35
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
Precio704.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    125 mm
  • Altura total
    164 mm
  • Longitud total
    357 mm
  • Ancho general
    234 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M30x1.5 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    36 mm
  • Accidente cerebrovascular
    130 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión de doble acción del cilindro de cilindro de aire de una sola varilla serie CS1 del cilindro de mayor calibre del SMC. Esta versión está prelubricada, por lo que no es necesario un lubricador en su sistema. Esta serie está disponible en tamaños de orificio de hasta 300mm y longitudes de carrera de hasta 2400mm. Además, el CS1 puede pedirse con capacidad de interruptor automático. Otras opciones incluyen tamaños de orificio grandes hasta 300mm, varias configuraciones de montaje, amortiguación para amortiguación de ruido.
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    CS1-D12
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    CS1-C12
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    CS1-F12
  • Soportes de pie - MS1
    CS1-L12
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Estilo de lubricación
    Lubricación
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    141 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de montaje
    MT4, basculante de doble apoyo (centro)
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 a 141 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Pistón magnético, listo para interruptor, XC - Con rascador de bobina
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Presión de prueba
    228 psi
  • Abrazadera de varilla
    Y-12
  • Argolla de varilla
    I-12
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    NT-12
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    CDS1L125A-PS
  • Serie
    CS1

Descripción general

Descripción del fabricante
CDS1T125-130-XC35
  • Doble acción, varilla simple, tipo lubricante
  • Tamaños de orificio: 125mm a 300mm
  • Carreras hasta 2400mm disponibles
  • Siete estilos de montaje disponibles
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron