Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
- Grosor de la rueda1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoMedio
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.3105 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66253043310
- Dureza de la ruedaI
- Tipo de ruedaTipo 1 - Rueda recta
Descripción general
Descripción del fabricante
66253043310 8 X 1/4 X 1-1/4 TY-01