Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1.2500 pulg.
- Rueda Diámetro6.0000 pulg.
- Rueda Grosor0.0625 pulg.
Detalles
- Descripción largaEl 66260273596 cuenta con un diámetro de orificio central de 1.2500 pulgadas, un diámetro de rueda de 6.0000 pulgadas y un grosor de rueda de 0.0625 pulgadas, adecuado para tareas de acabado superficial de precisión y desbarbado ligero.
Descripción general
Descripción del fabricante
66260273596 1A16A1/16X1-1/4