Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Fuerza de retención5390 N
- Altura total131 mm
- Longitud total915 mm
- Ancho general180 mm
- Tamaño del puerto1/2 BSPT
- Tamaño de la varillaM26x1.5
- Tamaño de la varilla / RoscaM26x1.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular600 mm
- Tamaño del puerto de desbloqueo1/4 BSPT
Detalles
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Presión inicial de bloqueo>0.05 MPa
- Dirección de bloqueoAmbas direcciones
- Método de bloqueoCombinación de bloqueo de resorte neumático
- Presión máxima de funcionamiento1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.08 MPa
- Tipo de montajeBrida delantera
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.08 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Estándares cumplidosClase JIS 2
- Desbloqueo de la presión>0.1 MPa