Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total40 mm
- Longitud total49.9 mm
- Ancho general30 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 TSJ
- Peso0.39 lb
Detalles
- Precisión2 %
- MostrarFunción de conmutación de la unidad
- Compensación de fluidoFluido no corrosivo
- Tipo de montajePanel
- Rango de presión de funcionamientoDe -100 a +100 kPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+500 kPa
- Tiempo de respuesta de señal2.5 ms
- Estándares cumplidosCE, CSA/UL, UL
- Acción de cambioPNP (salida 2 )
Descripción general
- Detección de vacío para aire y líquido no corrosivo a 630 y 304 SST
- 3 modos de ajuste: selección de función sencilla en 3 pasos
- 7 unidades visibles: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
- 2 salidas de interruptor (NPN o PNP) más 1 salida analógica (V o mA)
- Tamaños de puerto: 1/4 Rc, NPT o G (con M5 hembra); 1/8 Rc (macho), 1/4 URJ o 1/4 TSJ
- Opciones de montaje en soporte o panel