Motion
RG-06-C-22

Yuken
RG-06-C-22

Reducción de presión de 510-2030 psi
Artículo MI #05186429
No. Fabricante RG-06-C-22
Precio1,034.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Yuken
RG-06-C-22

Reducción de presión de 510-2030 psi
Artículo MI #05186429
No. Fabricante RG-06-C-22
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
Precio1,034.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    155.5 mm
  • Ancho general
    67 mm
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT

Detalles

  • Acción
    Reversible
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +158 °F
  • Caudal máximo
    33 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    21 MPa
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °F
  • Montaje
    Montaje de la subplaca
  • Tipo de montaje
    Subplaca montada
  • Número de puertos
    3
  • Presión máxima de funcionamiento específica del puerto
    2030 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCCIÓN DE PRENSA DE RG-06-C-22 510-2030 PSI
  • ・Válvula reductora de presión\n・Presión máxima de funcionamiento 21MPa (3,050 psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 250L/min (66 gpm)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo