Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAA
- Longitud7 pulg.
Detalles
- Baterías incluidasNo incluido
- Color del cuerpoVerde
- Tipo de material del cuerpoPlástico
- Tipo de bombillaLED
- Características y beneficios• cETLus, ATEX, IECEx, Intrínsecamente seguro permisible según las normas INMETRO y MSHA• Linterna – Proyector – Luz doble• Tecnología LED CREE® – Más de 50,000 horas de vida útil• Linterna momentánea o de encendido constante• Haz de luz enfocado nítido para iluminación a distancia• Luz de foco amplio no enfocado para iluminación de primer plano• Luz doble (lámpara y foco al mismo tiempo) para máxima versatilidad• Carcasa de polímero diseñada• Agarre antideslizante• Interruptores de cuerpo doble• Impermeable• Resistente a impactos y productos químicos• Bolsillo/clip para cinturón incorporado• Incluye cordón extraíble• Requiere 3 pilas AA (no incluidas)• Garantía limitada de por vida útil
- Color de bombilla LEDBlanco
- Salida de luz máxima160 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento17.5 horas
- Número de baterías3
- Linterna recargableNo recargable
Descripción general
- cETLus, ATEX, IECEx, INMETRO y MSHA con certificación de seguridad intrínseca permitida
- Linterna – Proyector – Doble luz
- Tecnología LED CREE®: más de 50,000 horas de vida útil del LED
- Linterna momentánea o de encendido constante
- Luz de linterna enfocada nítida para iluminación a distancia
- Proyector de haz ancho no enfocado para iluminación de primer plano
- Doble luz (luz intermitente y proyector al mismo tiempo) para una máxima versatilidad
- Carcasa de polímero diseñada
- Agarre antideslizante
- Interruptores de cuerpo doble
- Resistente al agua
- Resistente a impactos y productos químicos
- Bolsillo incorporado/clip para cinturón
- Incluye cordón extraíble
- Requiere 3 pilas AA (no incluidas)
- Garantía limitada de por vida