Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo8
- Altura total150 mm
- Longitud total440 mm
- Ancho general140 mm
- Tamaño del puerto1-1/2 BSPT
- Peso3.2142 kg
Detalles
- Capacidad del recipiente6.1 oz
- Material del recipienteCuenco de nailon
- Método de drenajeAutomático
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente cerrado)
- Vida útil del elemento2 años
- Clasificación del filtro5 μm
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Clasificación de micras5 micras
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba218 psi
- SerieAF800-900
- Estándares cumplidosASTM B117-07a
- Rosca estándarBSPT
Descripción general
- 2 tamaños de cuerpo diferentes
- Variedad de diferentes opciones de drenaje
- Cuerpo fundido a presión de aluminio