Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango0.590 pulg.
- Profundidad de roscado2 pulg.
- Rosca Longitud2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 – 10
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Número de Canales3
- Serie113SP
- Estilo de toqueMacho de roscar de punta en espiral
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarNC