Motion
45784
Macho de roscar de punta en espiral, serie 113SP , acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 3/4 – 16 , NF
Artículo MI #05186636
No. Fabricante 45784
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 113SP , acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 3/4 – 16 , NF
Artículo MI #05186636
No. Fabricante 45784
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.590 pulg.
  • Profundidad de roscado
    2 pulg.
  • Rosca Longitud  
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 – 16

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    113SP
  • Estilo de toque
    Macho de roscar de punta en espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    NF

Descripción general

Descripción del fabricante
45784 3/4-16 3FL H-3 6" TAPÓN DE SPPT DE ACEITE SM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo