Motion
45961
Macho de roscar de extensión y polea - Serie 113M , punta en espiral, acabado brillante, tamaño de rosca M16 x 2 , métrico, 3 canales
Artículo MI #05186646
No. Fabricante 45961
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de extensión y polea - Serie 113M , punta en espiral, acabado brillante, tamaño de rosca M16 x 2 , métrico, 3 canales
Artículo MI #05186646
No. Fabricante 45961
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-13/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.480 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M16 x 2

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Serie
    113M
  • Tipo de toque
    Punto espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D7
  • Rosca estándar
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
45961 M16X2.0 3FL TAPÓN SPPT DE D-7 6" DE ACEITE DE OLIVA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo