Motion
23242

Pferd
23242

Fresa - Doble corte, diámetro de cabeza de 1/8 in, diámetro de mango de 1/8 in, longitud de corte de 3/32 in, longitud total de 1-1/2 in
Artículo MI #05186678
No. Fabricante 23242
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pferd
23242

Fresa - Doble corte, diámetro de cabeza de 1/8 in, diámetro de mango de 1/8 in, longitud de corte de 3/32 in, longitud total de 1-1/2 in
Artículo MI #05186678
No. Fabricante 23242
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/8 pulg.
  • Longitud de corte
    3/32 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.
  • Longitud del mango
    1-13/32 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Corte doble
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cabezal
    Metal duro
  • Forma
    Bola
  • Número comercial
    SD-42

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA DE CARBURO 23242 - FORMA DE BOLA, CORTE DOBLE,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo